Support pour crochet de bridage, Longueur L: 80mm

Réf.: 370084 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M16
⌀ ext. D 50 mm
⌀ DF7 32 mm
Couple maximal 78,4 Nm
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370084 80
EAN / GTIN 2050001962072
Réf. fabricant K0017.16080

Description

Utilisation:

Pour le guidage et le réhaussement de crochets de bridage rectifiés.