Dispositif de montage, SA, BT, Pour dim. porte-outils: 30

Réf.: 358685 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support SA, BT
Longueur 200 mm
Largeur 120 mm
Hauteur 148 mm
Type de produit Dispositif de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358685 30
EAN / GTIN 4062406099077
Réf. fabricant 358685 30

Description

Exécution:

  • Construction métallique robuste.
  • Un cône pour le montage de l'outil.
  • Un cône pour la fixation de la tirette.
  • Fixation à l'aide d'écrous en T fixes ou pivotants.

Avantage(s):

Aucun endommagement d’outils onéreux.

Utilisation:

Fixation sur établi.

Adapté(s) pour:

Type BT 30.