Réducteur pour fraises à queue filetée, Filetage M / filetage M1: M5/M8

Réf.: 301359 M5/M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M / filetage M1 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M5
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 30 mm
⌀ ext. D 13 mm
⌀ alésage D1 5,5 mm
⌀ ajustement Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301359 M5/M8
EAN / GTIN 4062406107581
Réf. fabricant 301359 M5/M8

Description

Exécution:

Queue percée pour arrosage interne.