• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Mandrin expansible hydraulique étroit 10 mm

Réf.: 303468 10
Remise
692,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 10 mm
Support BT 40 A = 200
Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 200 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 40,6 mm
⌀ ext. D 49,5 mm
L2 154 mm
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303468 10
EAN / GTIN 4045197868947

Description

Exécution:

  • Modèle très étroit (profil 3°).
  • Caractéristiques d'amortissement idéales.
  • Réglage axial de la longueur possible.
  • Queues avec finition dure.

Utilisation:

  • Particulièrement dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Applications nécessitant un encombrement réduit.
  • Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé à poignée en T hexagonale

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, douilles de réduction 302135302187.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"