Exécution:
Chaussures de sécurité en cuir lisse souple avec large surface d'entrée et
résistance élevée à la chaleur jusqu'à env. 220 °C.
- Languette fermée.
- Semelle intérieure entière confortable ERGO-COOL avec structure d'aération pour un confort climatique optimal.
- Semelle extérieure Perbunan VX.
- Excellente résistance à l'abrasion et antidérapantes.
- Résistance élevée aux coupures et aux sollicitations mécaniques.
Bottines à lacets VX 769 Bau Perbunan, extérieur en cuir lisse souple et nubuck doux.
- Languette fermée.
- Bandes réfléchissantes de sécurité.
- Semelle extérieure Perbunan VX, en gris-bleu.
- Coque renforcée.
- Semelle première en cuir véritable.
- Semelle intérieure confort ERGO-COOL®.
Norme:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.
Remarque(s):
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.