{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | VX 700 | |
Sexe | Homme | |
Classe de protection | S2 | |
Matériau coque de protection | Aluminium | |
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Plus de 200 °C | |
Norme | Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191 | |
Pointure UE | 42 | |
Couleur | noir | |
Tige | Cuir lisse | |
Antidérapant | oui | |
résistant à la coupure | oui | |
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité) | oui | |
Type de produit | Bottes de sécurité |
Référence article | 092802 42 | |
Réf. fabricant | VX 769 BAU PERBUNAN XB GR. 42 |