{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | HD 6/15 M Plus *EU | |
Puissance absorbée | 3 100 W | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Fusible secteur | 16 A | |
Pression de service | 150 bar | |
Débit | 560 l/h | |
Poids | 30 kg | |
Type de produit | Nettoyeurs haute pression |
Référence article | 078571 HD615MPLUS | |
EAN / GTIN | 4054278359960 | |
Réf. fabricant | 1.150-932.0 |