Perceuse-visseuse sans fil ProCORE

Réf.: 070245
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
292 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l’état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Poignée Softgrip.

Fonction KickBack-Control avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif et frein moteur. Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm. Couple élevé.
Post-équipement avec module Connectivity possible.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863073867.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier