Produit de jointoyage, 50 ml, ID fabricant: 603

Réf.: 083341 603
(1324,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS05: Corrosif; SGH07 Attention

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 603
Signalisation des substances dangereuses GHS05: Corrosif; SGH07 Attention
Type de produit Produit de jointoyage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083341 603
EAN / GTIN 5010266168968
Réf. fabricant 083341 603

Description

Exécution:

Dans la technique de fabrication d’assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l’utilisation de la colle, toute la surface d’assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Utilisation:

Pour petits jeux et salissures huileuses légères. Idéale pour la fixation de roulements.

Remarque(s):

D’abord prétraiter les surfaces avec les nettoyants universels 083391 et 083392.