Rangers anthracites STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Pointure UE: 36

Réf.: 092781 36
Remise
168,28 €
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Isolation au froid: Jusqu'à -20°C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Isolation au froid Jusqu'à -20°C
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 36
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092781 36
EAN / GTIN 4044348487969
Réf. fabricant STAVANGER BAU GORE II NB 36

Description

Exécution:

Rangers à lacets STAVANGER Bau GORE II à membrane GORE-TEX® pour une empeigne respirante mais étanche en cuir souple waterproof. Bonne résistance aux acides et aux alcalis. Résistance élevée aux coupures et aux sollicitations mécaniques. Large surface d’appui. Effet antidérapant efficace sur sols lisses, mouillés et huileux. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et résistance à la chaleur jusqu’à env. 220 °C.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan Alpine, anthracite.
  • Coque renforcée.
  • Crochets de laçage.
  • Tige haute.
  • Bordure matelassée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

En stock dans les pointures UE 39 – 46, à commander dans les pointures UE 36 – 51.
Modèle large XB sous 092782.
Comprend l’élément amortisseur rouge et vert