Mètre-ruban mm/pouce, Longueur: 2m

Réf.: 461910 2
(5,98 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 12,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC
  • Norme: CE II
  • Lecture commutable: mm / pouce

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 2 m
Largeur de bande 13 mm
Longueur boîtier 62 mm
Largeur boîtier 26 mm
Hauteur boîtier 59 mm
Lecture commutable mm / pouce
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461910 2
EAN / GTIN 4045197949288
Réf. fabricant 461910 2

Description

Exécution:

Mètre-ruban particulièrement de haute qualité avec un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre et retour de ruban automatique.
Pour une prise aisée, les surfaces de contact et le bouton d’arrêt sont pourvus d’un revêtement bimatière en Haptoprene.
Les paliers avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé.
L’amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l’énergie de recul et protège le poignet.
Profilé en aluminium sur le dessous pour une pose précise.
Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l’usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d’éclairage.
Graduation mm/pouces