Tête de fraisage carbure monobloc GARANT Master Steel SlotMachine, HB730, ⌀ D d11: 10mm

Réf.: 210290 10
Remise
92,80 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D d11 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Profil de fraise: NR
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel; TopCut
⌀ dents D 10 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Profil de fraise NR
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 42 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 10 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 18 mm
Long. coupe L2 12,5 mm
Longueur totale L 29,9 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,5 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,065 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,09 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210290 10
EAN / GTIN 4045197891433
Réf. fabricant 210290 10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ap max ≤ 0,75×D.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout