• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Jeu de clés 6 pans et de tournevis pour Torx® avec poignée en T 0

Réf.: 962874 0
Remise
62,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en E: 18×36
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 75

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en E 18×36
Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 598 mm
Largeur en E 18 E
Profondeur en E 36 E
Largeur de tiroir remplie en E 18 E
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 962874 0
EAN / GTIN 4045197765833

Description

Exécution:

Jeux d'outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

Adapté(s) pour:

Armoires à outils / Tiroirs de profondeur 36 E. Les compartiments alvéolés en mousse rigide remplissent 9 E (149×598×30 mm) ou 18 E (298×598×30 mm) de la largeur des tiroirs.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962874 réf. 0: 1 pièce

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"