Distancemètre laser, Type: GLM40

Réf.: 465560 GLM40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GLM40
Précision de mesure ±1,5 mm
Indice de protection IP IP 54
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
Portée 40 m
Addition/Soustraction oui
Calcul des surfaces et des volumes oui
Mesure indirecte (Pythagore) oui
Rappel des dernières mesures oui
Alimentation 081551 LR3
Autonomie des piles (mesures) 5 000
Classe de laser suivant CEI 825-1 2
Longueur 105 mm
Largeur 41 mm
Hauteur 24 mm
Poids 100 g
Type de produit Distancemètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 465560 GLM40
EAN / GTIN 3165140790406
Réf. fabricant 0601072900

Description

Exécution:

Télémètre laser avec boîtier robuste antichocs, étanche à la poussière et aux projections d’eau. Ecran rétroéclairé de 3 lignes pour une lisibilité optimale. Classe de laser 2 suivant CEI 825-1.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec étui de protection.
Avec piles 081551 LR3.

Accessoire(s):

Trépied 468558.