• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Clé à tube (modèle plus léger) 1 pouce

Réf.: 810200 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
657 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Capacité de serrage 42 mm
⌀ tuyau 1 pouce
Angle mâchoire 90 degré
Procédé de fabrication entièrement forgées
Traitement mâchoire trempée par induction
Matériau pince Acier à outils spécial
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810200 1
EAN / GTIN 4045197166975

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec bec large courbé à 90°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

Matière(s):

Acier à outils spécial, traité, mâchoire trempée par induction.