Raccord avec Stream-Line, ⌀ int. (nominal) raccord de tuyau: 11mm

Réf.: 080334 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. (nominal) raccord de tuyau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) 11 mm
Type de produit Raccords

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080334 11
EAN / GTIN 7391390103758
Réf. fabricant 304105066

Description

Exécution:

Raccord industriel en acier trempé, galvanisé, Eurostandard 10.4.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier