Capteur de couple pour TTS-2000, Couple maximal: 5,6Nm

Réf.: 654910 5,6
Remise
910,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 248,00 € /pcs.
  • 1 266,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 5,6 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Plage de couples 0,6 Nm - 5,6 Nm
Longueur 51 mm
Diamètre 21 mm
Longueur câble 1,2 m
Poids 0,16 kg
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Carré de sortie 1/4 pouce
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654910 5,6
EAN / GTIN 856986007010
Réf. fabricant IL-50I-G2

Description

Exécution:

La puce SMART intégrée, qui enregistre les capteurs déjà identifiés, garantit la possibilité d'échange entre tous les composants du système. Les capteurs de couple résistent à une contrainte maximum de 150 % de la valeur nominale. Une fois 110 % de la valeur nominale atteinte, le capteur émet un signal d'avertissement acoustique, tandis qu'un signal optique apparaît sur l'écran de l'afficheur. Les capteurs de couple sont équipés d'un câble durable anti-torsion pouvant être remplacé sans problème.

Norme:

Carrés suivant DIN 3120 / ISO1174-1.