Tournevis pour Pozidriv traité, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 668305 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 918 SPZ
Taille empreinte cruciforme 1
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 178 mm
Six pans pour prise de clé 8 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Traité oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668305 1
EAN / GTIN 4013288017772
Réf. fabricant 05017050001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique résistant aux chocs avec zones souples intégrées (sauf réf. 4) et zone de frappe. Lame 6 pans en acier spécial résistant aux chocs, continue jusqu’à l’extrémité du manche, section 6 pans pour prise de clé. Surface chromée mate, extrémités noires.