• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1 25 mm

Réf.: 319200 25
Remise
102,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H6) 25 mm
Taille VDI VDI 30
⌀ ext. d3 45 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319200 25
EAN / GTIN 4045197191120

Description

Utilisation:

Pour forets à plaquettes avec arrosage central.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"