{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force serrage | 2 000 N | |
Compensation de hauteur automatique S | 8 mm | |
Hauteur serrage max. | 25 mm | |
Vis de calage | M6×37 mm | |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante |
Référence article | 376410 15 | |
EAN / GTIN | 4045197953339 | |
Réf. fabricant | 376410 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Sauterelle à tige coulissante variable, Type: 15
Sur demande
Disponibilité
515 article(s) en stock
21,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock
26,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
613 article(s) en stock
23,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M6×37 mm | M4×20 mm | M8×50 mm |
Force arrêt P (pression / traction) | 450 N | ||
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis | 12,7 mm | ||
Course de serrage | 16 mm | ||
Type | 376715 0 | ||
Hauteur totale H | 38 mm | ||
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante | Sauterelle à tige coulissante | Sauterelle à tige coulissante |