Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince de serrage pour mandrin de serrage compact, ⌀​​ 20 mm, ⌀ serrage nom. d: 6mm

Réf.: 309582 6

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 6 mm
⌀ pinces D 20 mm
Longueur totale L 63 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309582 6
Réf. fabricant 309582 6

Description

Exécution:

Pour mandrins de serrage Holex compacts 300788, 302879, 305539.
Douille de réduction ou pince de serrage cylindrique.