Rallonge pour tarauds avec dispositif de serrage rapide

Réf.: 338460
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
16 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Modèle long.
  • Transmission du couple via le carré.
  • L'extrémité avant de la rallonge est pourvue d'un dispositif de changement rapide.
  • L'extrémité arrière de la rallonge correspond à la norme DIN, de sorte que la rallonge puisse également être utilisée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER pour taraudage avec carré.

Avantage(s):

  • Changement rapide et précis du taraud à l'aide d'un raccord rapide.
  • Combinaison pratiquement illimitée des rallonges grâce au diamètre identique D3 ou carré d'entraînement K2.

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Adapté(s) pour:

Montage dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de taraudage ER avec carré.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier