{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Code ISO porte-outils | SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09 | |
Plaquette adaptée | CC.. 09T3.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
Longueur de tête L1 | 17 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Pièce de rechange | 269981 4 | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 265111 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941947 | |
Réf. fabricant | 265111 16 |