Jogo de suportes de aperto rotativo, esquerda, Tamanho da haste: 16

N.º do artigo: 265111 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN ISO 5610

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma DIN ISO 5610
Código ISO do suporte SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 09T3..
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 17 mm
Comprimento total L 100 mm
Peça sobresselente 269981 4
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 265111 16
EAN/GTIN 4045197941947
Número do fabricante 265111 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados