Palan à chaîne Yalelift 360°, Charge admissible: 0,5t

Réf.: 086025 0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de levage à charge nominale 21 daN
Hauteur de levée normale 3 m
Nombre de brins de chaîne 1
Charge admissible 500 kg
Charge admissible t 0,5 t
Poids 9 kg
Type de produit Moufles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086025 0,5
EAN / GTIN 4025092930581
Réf. fabricant YL360-F-Zug 0,5t/1

Description

Exécution:

Chaque palan à chaîne est testé en usine avec une surcharge et livré avec un mode d’emploi et un certificat d’essai.
Le guide-chaîne à main pivotant à 360° permet une utilisation dans toutes les positions. Conçus pour des utilisations lourdes. Conformes aux normes européennes de sécurité les plus récentes. L’utilisateur n’est plus obligé de travailler dans la zone de danger de la charge.

Remarque(s):

Charge admissible maximale 20 t., bac à chaîne et sécurité de surcharge sur demande.
Version avec châssis intégré, version galvanisée et ATEX sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier