Buse oblique en caoutchouc, Dimensions nominales raccords: DN35

Réf.: 078527 DN35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions nominales raccords Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions nominales raccord de gicleur 35 mm
Adapté pour NT27ME, NT30T, NT30TE, NT35T, NT35TE, NT22APTE
Type de produit Buse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078527 DN35
EAN / GTIN 4002667631043
Réf. fabricant 6.902-104.0

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier