Cube d’énergie à suspendre pour F, B, PL, CZ, Type: 250

Réf.: 081143 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
Type 250
Puissance nominale 3,5 kW
Largeur 227 mm
Profondeur 212 mm
Hauteur 305 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de prises 250 V 6
Pour pays F; B; PL; CZ
Type de produit Cubes d'énergie
Type de fiche, entrée E

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081143 250
EAN / GTIN 4003644015788
Réf. fabricant FKVE6000

Description

Exécution:

Prises avec couvercle à fermeture automatique.
Cubes d'énergie compacts à suspendre avec boîtier robuste renforcé en caoutchouc dur, pour une distribution compacte et sûre d'électricité ou d'air comprimé.
Avec prises pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.
  • Introduction aisée du câble avec système anti-traction.
  • Œillet de suspension et crochet robuste.
  • Etanche aux projections d'eau IPX4.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.
IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Remarque(s):

Cubes d’énergie à suspendre avec port Ethernet disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier