Porte-molettes à droite, Taille de queue: 10mm

Réf.: 290080 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Pour profil de moletage: RAA 1×AA

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RAA 1×AA
Largeur tige 10 mm
Hauteur tige 10 mm
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 6 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
pour diamètre d'abaissement de molette d3 11 mm
Capacité 3 mm - 50 mm
Goujon à collet 299925 1
Disque 299927 1
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290080 10
EAN / GTIN 4030741660924
Réf. fabricant 31002726

Description

Exécution:

Vis sans tête dans queue pour rectification de l’angle de dépouille.
Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.
Bord supérieur de la queue = hauteur de pointe

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier