Outils à gorge intérieure à droite similaire à DIN 263 (ISO 11), P20/K25, Carré corps: 10mm

Réf.: 297135 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
402 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré corps (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré corps 10 mm
Type d'outils P20/K25
Longueur totale 150 mm
Largeur de lame 3 mm
Pour alésages à partir de ⌀ 25 mm
Profondeur coupe max. tmax 6 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 297135 10
EAN / GTIN 4045197885586
Réf. fabricant 297135 10

Description

Exécution:

Carbure − Corps en acier avec résistance de 700 − 800 N/mm2 et surface d’appui fraisée et plane. Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant. La face de dépouille des plaquettes est toujours rectifiée avec précision. Tous les outils sont livrés avec arêtes vives. Pour augmenter la résistance de l’arête de coupe, on peut rajouter un brise-copeaux à l’aide d’une meule au carbure de bore. La taille du brise-copeaux dépendra des conditions de travail. Pour les ébauches et les coupes interrompues, il est indispensable d’ajouter un brise-copeaux.
Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de l'acier et de la fonte.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier