{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 61 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,41 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 28 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 0703 | |
Vis pour plaquette | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227115 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462933 | |
Réf. fabricant | THN03700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MECX, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/8mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
533,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
461,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 16 mm | 16 mm |
Plaquette adaptée | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 32 mm | 32 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,41 degré | 0,4 degré |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 28 mm | 28,85 mm |