• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hörnfräsar 90° MECX med borrhål, för vändskärplattor BD..

Art-nr.: 227115 32/8
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 8
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
största skärdjup ap max 6 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
⌀ D3 29 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 61 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 62 mm
Rampningsvinkel αmax 0,41 grad
Rampningslängd L för αmax 28 mm
Passande vändskär BD.. 0703
Vändskärsskruv 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 227115 32/8
EAN/GTIN 4960664462933
Tillverkarens nummer THN03700
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de