Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 8×D, Type: 12

Réf.: 232255 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 8×D
  • Queue: ISO 9766
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 8×D
Queue ISO 9766
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Long. utile L1 111,1 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Long. queue Ls 50 mm
Vis de serrage 232990 TX7
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232255 12
EAN / GTIN 4045197589095
Réf. fabricant 232255 12

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 5% et les valeurs vc de 10%.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 8×D, Type: 12

Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 8×D, Type: 12

Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
363,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
351,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
400,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Plage ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,49 mm 12 mm - 12,5 mm
Nombre de dents Z 2 2 2
Exécution 8×D 8×D 8×D
Arrosage interne oui oui oui
Queue ISO 9766 ISO 9766 Cône morse
⌀ queue Ds 20 mm 16 mm
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier