Plaquette de fraisage pour gorges de circlips, sans chanfrein d’arête, HB7720, Cote nom. épaisseur joint: 1,1mm

Réf.: 217269 1,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    43,92 € / Unité
  • De 3 Unité
    36,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote nom. épaisseur joint (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cote nom. épaisseur joint 1,1 mm
Nuance HB7720
Largeur rainure W −0,03 1,18 mm
Prof. t pour P12 0,9 mm
Rayon R 0,3 mm
⌀ ext. D 11,7 mm
Type P12
Nombre de dents Z 3
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217269 1,1
EAN / GTIN 4045197542939
Réf. fabricant 217269 1,1

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier