{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNMG 220408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA510 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PS | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 450 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251587 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699438 | |
Réf. fabricant | TAA06421 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNMG 220408, Nuance: CA510
Sur demande
Disponibilité
122 article(s) en stock
14,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
660 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 6 | 6 |
Code ISO plaquette | TNMG 220408 | TNMG 160408 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4,5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Brise-copeaux | PS | SM |
Application principale | P | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |