DNMG 150608, Nuance: CCX

Réf.: 250697 CCX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,19 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,99 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CCX
Type d'outils Cermet
Revêtement revêtu
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PP
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 210 m/min - 450 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250697 CCX
EAN / GTIN 4960664900886

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier