Porte-outils à levier neutre, HSK-T, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 4016-80HPmm

Réf.: 320080 4016-80HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Taille plaquette 16
Support HSK-T
Type d'utilisation neutre
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 80 mm
Plaquette adaptée VB.. 1604..
Pièce de rechange S07
Longueur totale 100 mm
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320080 4016-80HP
EAN / GTIN 2050002039728
Réf. fabricant HA4.KVF.NVA.080-HP

Description

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.
Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier