Mandrin à pince Varia VARIA VX4, VX4, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 319804 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 16
Support VX4
Longueur de col cote A 30 mm
⌀ ext. D 28 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319804 16
EAN / GTIN 2050001743466
Réf. fabricant 31.VX416L30

Description

Exécution:

VX − Serrage à trois points sans force transversale via la bague à segment intégrale. Résistance de couple jusqu’à 200 Nm via le polygone.

Avantage(s):

  • Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.
  • Les outils de coupe préréglés se trouvent sur la machine.
  • Modèle compact − Coûts unitaires réduits.

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal de 10 Nm pour V5. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier