Mandrin à pinces ER de précision CENTRO P, SA 40 A = 100, Type CP pour ER: 11M

Réf.: 300688 11M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type CP pour ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP: ≤ 6
  • Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro P
Type CP pour ER 11M
⌀ serrage D1 1-7 mm
Support SA 40 A = 100
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP ≤ 6 µm
Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 1 mm - 7 mm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 16 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300688 11M
EAN / GTIN 2050001703224
Réf. fabricant 43214001000

Description

Exécution:

  • Cônes extérieur et intérieur rectifiés avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Précision de concentricité et de répétabilité de 3 µm pour 3×D, maximum 50 mm en cas d’utilisation d’une pince de serrage de précision HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, un porte-outils spécialement conçu pour la grosse ébauche. Un corps de mandrin renforcé assure une meilleure stabilité et une grande rigidité radiale. Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Ecrou de serrage monté sur roulements à billes avec filetage à pas fin trapézoïdal pour des couples de serrage et des forces de serrage optimum, réduisant les vibrations.
  • Forces de serrage très élevées grâce à une pince de serrage à 100 % dans le mandrin et à l’écrou de serrage revêtu.
  • Amortissement des vibrations via la pince de serrage et la masse du mandrin.
  • Alternative à CENTRO P -> sans joint, avec écrou de serrage ER CP 309655 ou avec joint, avec écrou de serrage ER CP pour disques d’étanchéité HP 309665 en association avec les disques d’étanchéité HP 309666309668 (pour AI ou comme collecteur d’impuretés!).

Avantage(s):

Positionnement breveté optimal de la pince de serrage dans le mandrin, guides doubles ; une fois serrés, le filetage trapézoïdal et l'écrou de serrage avec revêtement de glissement ne font plus qu'un pour constituer une unité stable assurant rigidité et précision maximales.

Utilisation:

Pour le serrage très précis d’outils à queue cylindrique. HDC particulièrement adapté aux opérations d’ébauche (notamment le fraisage TPC) et de finition ou à l’usinage de matériaux tenaces ou très résistants.

Livraison:

Sans écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) Nr. 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, pinces de serrage ER de précision pour HP 309368 - 309381 et pour tarauds 309402309419 (sauf HOLEX). Ecrous de serrage ER CP 309655; 309665, écrou de serrage ER HDC 309657, disques d’étanchéité HP 309666309668, clés à mandrin CP 309754; 309756, clés à mandrin HDC 309745; 309756.

Remarque(s):

  • Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h10.
  • Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Centro P" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier