Mandrin porte-fraises avec arrosage, HSK-F 63 court, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 306531 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forme: F
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 16 mm
⌀ serrage D1 16 mm
Support HSK-F 63 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forme F
Arrosage Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 45 mm
⌀ ext. D 38 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 17 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 16
Clé spéciale adaptée 309840 16
Type de produit Mandrins porte-fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 306531 16
EAN / GTIN 4045197587800
Réf. fabricant 306531 16

Description

Exécution:

  • A partir de l’arbre ⌀ 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surface de contact agrandie.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Avec arrosage.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquette avec alésage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, vis de serrage de fraise pour arrosage interne 309861.

Remarque(s):

Sans filetage pour conduit d’arrosage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier