Cone porta-fresas com canais de refrigeração, HSK-F 63 curto, ⌀ do mandril d1: 16

N.º do artigo: 306531 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: F
  • Furo do canal de refrigeração: sem fecho
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 16 mm
⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento HSK-F 63 curto
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma F
Furo do canal de refrigeração sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 45 mm
⌀ exterior D 38 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 17 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16
chave especial adequada n.º 309840 16
Tipo de produto Encaixe de cabeça de fresagem

Identificação e classificação

Número do artigo 306531 16
EAN/GTIN 4045197587800
Número do fabricante 306531 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • ⌀ de fixação 40 com 4 furos roscados para o alojamento de cabeças de fresagem segundo a norma DIN 2079.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Área de contacto do colar alargada.
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Com furo do canal de refrigeração.

Vantagem:

Para apertar fresas frontais cilíndricas e cabeças de fresagem.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840, parafuso de aperto para fresa para refrigeração interna n.º 309861.

Nota:

Sem rosca para tubo de refrigeração.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados