Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 50 A = 130, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 300985 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 16 mm
⌀ serrage D1 16 mm
Support SA 50 A = 130
Norme DIN 6358
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 130 mm
⌀ ext. D 32 mm
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement 17 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 27 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 16
Bague d'entraînement de rechange 309870 16
Clé spéciale adaptée 309840 16
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300985 16
EAN / GTIN 4045197285447
Réf. fabricant 300985 16

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
GARANT −Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

  • Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
  • Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier