Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, BT 40 A = 100, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 302920 16
Remise
82,40 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 16 mm
⌀ serrage D1 16 mm
Support BT 40 A = 100
Norme DIN 6358
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 32 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 16
Bague d'entraînement de rechange 309870 16
Clé spéciale adaptée 309840 16
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302920 16
EAN / GTIN 4250122613954
Réf. fabricant 406.10.16.100

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout.
Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841. Avec bague d’entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802. Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, BT 40 A = 100, ⌀ mandrin d<sub>1</sub>: 16mm

Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, BT 40 A = 100, ⌀ mandrin d1: 16mm

Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
82,40 €
43,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
125,50 €
102,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
78,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
65,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
84,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; JIS B6339 JIS B6339; JIS B6339
Longueur de col cote A 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
⌀ ext. D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
⌀ mandrin d1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Clé spéciale adaptée 309840 16 16 16 16 16
Précision de concentricité ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC HPC HPC HPC HPC

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier