{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 0,3 mm - 8 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 30 µm | |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | |
Type | standard | |
Longueur de col cote A | 96 mm | |
⌀ ext. D | 36 mm | |
Clé de serrage de rechange 627425 | SW 4 | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 307730 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001690012 | |
Réf. fabricant | 16.296.63.08 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin court Type A, HSK-A 63, Plage de serrage: 0,3-8mm
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
469,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
356,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
256,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 | HSK-A 63 | SA 40 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Forme | A | A | AD |
Précision de concentricité | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
Plage de serrage | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Type de produit | Mandrins de perçage | Mandrins de perçage | Mandrins de perçage |