Korte-boorhouder Vorm A, HSK-A 63, Spanbereik: 0,3-8mm

Artikelnummer: 307730 0,3-8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 30
  • Maximaal aanhaalmoment Md max: ≤ 14

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0,3 mm - 8 mm
Opname HSK-A 63
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 30 µm
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Type standaard
Afkoppellengte A-maat 96 mm
Buiten-⌀ D 36 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425 SW 4
Producttype Korte-boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 307730 0,3-8
EAN/GTIN 2050001690012
Nummer fabrikant 16.296.63.08
Fabrikant/verantwoordelijke persoon WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor rechts- en linksom draaien.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Accessoires:

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan