{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 85 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L1 | 59 mm | |
L2 | 32 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Couple transmissible MD | 130 Nm | |
Filetage M | M8×1 | |
Poids | 1,2 kg | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307610 10 | |
EAN / GTIN | 2050001671189 | |
Réf. fabricant | 16.407.63.10.Z |