Mandrin à pinces ER Type ADB BT 40 A = 100

Réf.: 302780
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
96 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309745 ou 613300.
Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier