{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Matériau support | Cuir nappa | |
Propriété des gants | Fermeture auto-agrippante | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Exécution | Fermeture adhésif au poignet | |
Matière | Cuir nappa | |
Matériau doublure | non fourrés | |
Type de cuir | Cuir nappa | |
Taille des gants | 8 | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | 2 | |
EN 388 Résistance à la perforation | 1 | |
EN 388 Résistance à la coupure par lame | 1 | |
EN 388 Résistance à la déchirure | 1 | |
EN 388 | 2112X | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants de conducteur | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | noirs / blancs | |
Type de produit | Gants de conducteur |
Référence article | 094390 8 | |
EAN / GTIN | 4059904094130 | |
Réf. fabricant | 8905, GR. 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Paire de gants driver 8905 // DEXTER 1, Taille des gants: 8
Sur demande
Disponibilité
154 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
6
pièce(s)
9,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
943 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
6,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 226 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
5,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 123 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
6
pièce(s)
6,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
861 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
6
pièce(s)
7,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Applications | Polyvalents | Polyvalents | Polyvalents | Polyvalents | Polyvalents |
Couleur | noirs / blancs | blanc | blanc | noirs / blancs | noirs / blancs |
Matière | Cuir nappa | Cuir pleine fleur | Cuir pleine fleur | Cuir nappa | Cuir nappa |
Matériau support | Cuir nappa | Cuir de bovin | Cuir de bovin | Cuir nappa | Cuir nappa |
Taille des gants | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
EN 388 | 2112X | 3133X | 3143X | 2111X | 2121X |
Type de produit | Gants de conducteur | Gants de conducteur | Gants de conducteur | Gants de conducteur | Gants de conducteur |