Paire de gants en maille fine 6100, Taille des gants: 7

Réf.: 094211 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
308 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Tricot technologique: 10G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Sans DMF
Ajustement Bon
EN 388 2142X
Matériau support Coton
Revêtement PVC
Applications Polyvalents
Couleur bleu / blancs
Matériau revêtement PVC
Taille des gants 7
Poids 28,2 g
Tricot technologique 10G
Sans silicone non
Utilisation réutilisable
Sans DMF oui
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Excellent
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants en coton
Matière Coton
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094211 7
EAN / GTIN 4059904101166
Réf. fabricant 6100 GR.7, BUND ROT

Description

Exécution:

6100. Gants en maille fine en coton/nylon blancs, une face avec picots PVC bleus.

Utilisation:

Mise en service, expédition, montage de précision.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier