Paire de gants résistants aux produits chimiques Camatril® 730

Réf.: 094748
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 4,06 €
  • De 10
    De 3,38 €
Sur demande
Livrable
2 025 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOT)

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Camatril® 730. Gants nitrile et coton floqué avec protection chimique étendue. Bonne résistance aux chocs thermiques alliée à une qualité de préhension élevée. Gants absolument sans silicone et résistants aux peintures. Homologation pour le contact alimentaire.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier