Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM, TiAlN, M: M2,5

Réf.: 132280 M2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M2,5
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,45 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 2,05 mm
Filetage ⌀ 2,5 mm
Tolérance de queue h6
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage synchrone
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Bleu
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 6,25 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132280 M2,5
EAN / GTIN 4045197704900
Réf. fabricant 132280 M2,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste avec entrée GUN et queue suivant DIN 1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l’axe synchrone de la machine. Revêtement TiAlN spécial pour une durée de vie optimale. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (MLA) garantit une sécurité d'usinage maximale.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier